COLI211C-WH ミニノンフライヤー Lite 211 Combo COSORI 60964340

 

COLI211C-WH ミニノンフライヤー Lite 211 Combo COSORI 60964340
COLI211C-WH ミニノンフライヤー Lite 211 Combo COSORI 60964340
COLI211C-WH ミニノンフライヤー Lite 211 Combo COSORI 60964340
COLI211C-WH ミニノンフライヤー Lite 211 Combo COSORI 60964340
COLI211C-WH ミニノンフライヤー Lite 211 Combo COSORI 60964340
COLI211C-WH ミニノンフライヤー Lite 211 Combo COSORI 60964340
COLI211C-WH ミニノンフライヤー Lite 211 Combo COSORI 60964340
COLI211C-WH ミニノンフライヤー Lite 211 Combo COSORI 60964340

ミニノンフライヤー Lite 211 Combo

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台ホワイト注文コード60964340品番COLI211C-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

小さなボディで多彩な使い方ができる、COSORI LITE 2L ミニノンフライヤー。
【使い道たくさん】
晩酌のおつまみでも軽い朝食でも、カスタマイズできるプレセット調理モードでワンタッチ。時間と温度を都度に設定しなくて済みます。眠い朝でも直感で調理を開始できます。
【洗練されたタッチパネル】
すっきりしたシンプルなタッチパネルには、4つのワンタッチボタンで開始できる調理機能を搭載。人間工学に基づいた角度にデザインされ、快適に使用できます。
【片付け簡単】
調理バスケットにもプレートにも焦げつきにくい加工をし、手洗いしても負担になりません。また、食洗機にも対応。油の処理から台所の掃除まで、ノンフライヤーでの調理は従来に比べて後片付けも簡単です。

セット内容本体、バスケット、内網、トング、、オイルブラシ、レシピ本質量(kg)約2.37ホワイト容量(L)2電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)75~205定格消費電力(W)900電源コード(m)約1寸法(cm)約20.3×21.1×26.7時間範囲:1~60分
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする