精密ワイヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 直径(Φmm)5 材質ステン線 注文コード60964346 品番No.H-320
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品は直径・材質・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。

直径(Φmm)5 軸径(Φmm)2.34 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 形状筆型 用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。 材質ステン線
注意
※必ず折れ飛びしますので防塵メガネは必須です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする