研磨剤入バフ(万能用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード60964355 品番No.H-400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

研磨剤が含浸しています。貝殻や金属等の仕上げに使います。

穴径(Φmm)1.5 直径(Φmm)25 厚さ(mm)3 用途金属、樹脂、木工用等あらゆる作業に 材質フェルト 形状ホイール型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材金属、樹脂、木工等
注意
※取付にはマンドレル(H-700)をご使用ください。マンドレル(H-700)は付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:393

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする