サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの フェルトバフ
研磨剤入バフ(金属用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
注文コード
60964364
品番
No.H-401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
研磨剤が含浸しています。金属の仕上げに使います。
穴径(Φmm)
1.5
直径(Φmm)
25
用途
金属用
材質
フェルト
形状
ホイール型
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
適合材
金属
注意
※取付にはマンドレル(H-700)をご使用ください。マンドレル(H-700)は付属しておりません。