サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの フェルトバフ
セーム皮バフ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
注文コード
60964373
品番
No.H-410
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
穴径(Φmm)
1.5
直径(Φmm)
23
材質
セーム皮
形状
ホイール型
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
適合材
金属等