サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの フェルトバフ
フェルトバフ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4枚組)
注文コード
60964391
品番
No.H-412
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。
穴径(Φmm)
1.5
直径(Φmm)
25
厚さ(mm)
2
材質
フェルト
形状
ホイール型
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
適合材
金属等
注意
※取付にはマンドレル(H-700)をご使用ください。マンドレル(H-700)は付属しておりません。