軸付フェルトバフ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60964407 品番 No.H-420
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

研磨剤を塗布し金属等の仕上げに使います。

軸径(Φmm)3 直径(Φmm)6 長さ(mm)10 材質フェルト 形状円筒 軸長(mm)35 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材金属等

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:389

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60964452
2016-07-21
用途:
ポート研磨
有限会社ケント興産 様

1個使ってみて余計目に5個ほど追加注文しました。

対象商品:
60964443
2016-03-29
用途:
革のヘリ磨き
サービス業

ボチボチつかっていきます。

対象商品:
60964416
2015-06-24
用途:
エンジン内部研磨

電動リューターで使用
回転数は10000r.p.m
個体研磨剤をつけて研磨開始後数秒でフェルト先端部5mmほどがもげました。

対象商品:
60964452
2014-08-01
用途:
打錠機の杵のアール面の研磨

以前から使っていました。

取引業者が仕入れなくなり、困っていたらこのサイトでみつけました。

使い勝手がよいので満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする