サンフレックス
サンフレックスの 研磨材料
サンフレックスの 固形研磨剤
サンフレックスの 青棒
研磨砥剤
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60964477
品番
No.H-430
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
研磨剤です。バフに塗布して使います。
材質
酸化クロム
形状
かまぼこ型
幅(mm)
25
全長(mm)
55
高さ(mm)
20
質量(g)
50