セラポイント

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60964495 品番 No.H-472
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。バリ取りなどは二次バリが発生しません。

軸径(Φmm)3 直径(Φmm)8 長さ(mm)13 粒度#220 形状円筒 種別非鉄用 材質ゴム 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材非鉄

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:385

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60964522
2018-02-20
用途:
金属の磨き前処理加工など
ミヤオク 様

とても優れた能力の商品でお気に入りです。このタイプで形状が選べないのが難点ですが自分で加工しているのでこれからも使い続けたいと思います。

対象商品:
88152653
2016-06-16
用途:
プラスチック金型メンテナンス
肥田電器株式会社 様

プラスチック金型のちょっとした傷修正や凹み等のぼかしによく使う為、直ぐに無くなるので10本以上のセット販売して欲しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
88152653
2016-08-03
用途:
金属部品のバリ取り及び研磨

芯ブレも少なく、安価で手軽につかえて満足できる製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする