ペーパコーンミニセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード60964531 品番No.H-505
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

特殊和紙に砥材を塗布しています。柔らかい研磨が可能です。

セット内容
Φ7mm×16mm(#180)、Φ6mm×16mm(#240)、Φ5mm×16mm(#320) 各5個
スクリューマンドレル(軸径2.34mm)2本
材質和紙 許容回転数(min-1[r.p.m])15000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60964531
2017-08-03
用途:
小物の研磨
HummingBird 様

マンドレルの径について記載がないので問い合わせた(問合せ受付番号:44321)ところ、「2mm」との回答をいただいたので、本製品と「2mmのコレットチャック」を購入したが、届いた製品のマンドレルは「2.34mm」だった。これなら手持ちのコレットで使えたのに無駄な買い物をしてしまった。
ちゃんと正しい情報を記載して欲しい。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。ペーパーコーン専用マンドレルは注文コード60964741になります。関連商品の登録を致しました。誤った回答をお伝えしましたこと、誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー装着タイプ(バンド)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする