ペーパーコーンミニ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 60964547 品番 No.H-508
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

特殊和紙に砥材を塗布しています。柔らかい研磨が可能です。

長さ(mm)16 外径(mm)5 粒度#320 許容回転数(min-1[r.p.m])12000 材質和紙研磨材 用途木材研磨、樹脂研磨、金属の研磨等に使用します。 形状三角 適合材木材、樹脂、金属

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:388

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60964547
2019-12-15
用途:
木工細工の研磨
HummingBird 様

細かい隙間の研磨に使っています。謳い文句どおり当たりが優しく使いやすいです。 ただし、優しさが仇となって耐久性はありません。

対象商品:
88152714
2016-07-12
用途:
磨き作業
ジュエリーナカザワ 様 (製造業)

いつも便利に利用させていただいています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー装着タイプ(バンド)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする