サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの ホルダー装着タイプ(バンド)
サンフレックスの ペーパーコーン
ペーパーコーン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
60964565
品番
H-516
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
特殊和紙に砥材を塗布しています。らせん状に巻きつけて根元で固めています。紙ヤスリよりソフトな磨き。
粒度
#100
直径(Φmm)
9
材質
和紙
長さ(mm)
23
形状
三角
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
注意
※専用スクリューマンドレルをご使用ください。