曜日別特売
No.H-520 サンダーバンド サンフレックス 60964592

サンダーバンド

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60964592品番No.H-520
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

木材・金属・石材のペンキ剥がし、サビ取り等多目的に使用可能な万能商材です。

軸径(Φmm)3適合材木材・金属・石材材質ゴム長さ(mm)20形状円筒直径(Φmm)10許容回転数(min-1[r.p.m])25000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60964592
2019-06-19
用途: 研磨作業
その他業種

価格・納期共に満足ですが、研磨バンド(同メーカー品)の取り付け・取り外しにサイズがきつく苦労するところがマイナスポイントです。

対象商品 : 60964592
2016-03-29
用途: 革のヘリ磨き
サービス業

ボチボチ使っていきます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする