サンフレックス
サンフレックスの 軸付研磨
サンフレックスの フラップホイール
ミニマイクロサンダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60964662
品番
No.H-542
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。サビ取り、木目だし等
直径(Φmm)
20
長さ(mm)
20
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
粒度
#120
材質
紙
軸径(Φmm)
3
形状
円筒