※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AST-16 IM 吹付用プレート ステンシル アイマーク 60964794 AST-16 IM 吹付用プレート ステンシル アイマーク 60964794

IM 吹付用プレート ステンシル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容高温注意 トラスコ品番818-6184 注文コード60964794 品番AST-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は表示内容・トラスコ品番・内容量など130種類から選べます 他の種類を見る

吹付用のステンシルプレートです。
ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。
材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。

材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)1 プレート寸法(mm)240×700 表示内容高温注意 文字サイズ(mm)100×100 質量(g)140 用途駐車場などの吹付用プレートに トラスコ品番818-6184

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする