曜日別特売
SS60092RSC4TC2 グリースレスSUSベアリング SMT(南海精工所) 60965136

SS60092RSC4TC2 グリースレスSUSベアリング SMT(南海精工所) 60965136
SS60092RSC4TC2 グリースレスSUSベアリング SMT(南海精工所) 60965136
SS60092RSC4TC2 グリースレスSUSベアリング SMT(南海精工所) 60965136

グリースレスSUSベアリング

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)45シールド形状両シール注文コード60965136品番SS60092RSC4TC2
参考基準価格(税別)¥46,600販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

グリースが使用出来ない高温や真空環境に適しています。
低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く)
リース不使用のベアリングです。
保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも使用が可能です。

材質(内外輪 )SUS440C/(保持器 )SUS304 + 特殊コーティング/(ボール) SUS440C/(シールド) SUS304/(シール) ニトリルゴム型式SS60092RSC4TC2外径D(Φmm)75幅B(mm)16面取寸法r(mm)1.0許容ラジアル荷重(N)895許容回転速度(r/min)260質量(g)237内径d(Φmm)45シールド形状両シール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする