曜日別特売
SS60122RSC4TC2 グリースレスSUSベアリング SMT(南海精工所) 60965224

SS60122RSC4TC2 グリースレスSUSベアリング SMT(南海精工所) 60965224
SS60122RSC4TC2 グリースレスSUSベアリング SMT(南海精工所) 60965224
SS60122RSC4TC2 グリースレスSUSベアリング SMT(南海精工所) 60965224

グリースレスSUSベアリング

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)60シールド形状両シール注文コード60965224品番SS60122RSC4TC2
参考基準価格(税別)¥105,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

グリースが使用出来ない高温や真空環境に適しています。
低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く)
リース不使用のベアリングです。
保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも使用が可能です。

材質(内外輪 )SUS440C/(保持器 )SUS304 + 特殊コーティング/(ボール) SUS440C/(シールド) SUS304/(シール) ニトリルゴム型式SS60122RSC4TC2外径D(Φmm)95幅B(mm)18面取寸法r(mm)1.1許容ラジアル荷重(N)1250許容回転速度(r/min)200質量(g)405内径d(Φmm)60シールド形状両シール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする