ウルトラ強靭ソフト

(3件のレビュー)
4日以内出荷 特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60965265 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

腰が強くてしなやか

寸法(cm)H89×W16×2.5 トラスコ品番819-3488 材質ポリプロピレン、ポリエチレン、スチールパイプ 質量(g)320 材質(柄部)スチールパイプ(塩ビ被覆) 材質(毛)ポリプロピレン 繰り返し・詰め替え対応
注意
※4本以下のご注文の場合は、別途送料が発生します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
全国数量5以上のご注文無料
離島数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量5以上のご注文無料

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60965265
2018-06-13
用途:
屋根・外壁の施工時

大きなゴミを掃きとるのに、軽くて丈夫で都合がいいです。

対象商品:
60965265
2017-04-07
用途:
コンクリート床掃きや外掃きの時

全体の長さと穂の大きさは希望通りなのに
穂の質はハズレでした…ソフトでなかったです。

対象商品:
60965265
2016-10-29
用途:
ベランダ、エントランスその他掃出し清掃

ホルダー部から毛先?の部分が七束で固定されているため、全体にありがちなヨレが無く何度使ってもへたれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする