- リサイクル 携帯シャワくん コンパル 60965283 - リサイクル 携帯シャワくん コンパル 60965283

リサイクル 携帯シャワくん

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60965283 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

PETボトルの再生でかわいい「簡単シャワー」のできあがり。

種類手動式(半自動式) 型式手持式 材質(本体)ポリプロピレン 質量(g)15 寸法(cm)H5.3×W6.3×6.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60965283
2021-01-29
用途:
簡易洗車時、ベランダの水やりなど
医療・福祉・介護関連業

100均や同社の製品にも2個入りの小さなものはいくつもありますが、これは口径が大きく広範囲に大量の水をまくことが可能です。小さな植木鉢などは小さい方が良いことも多いですが、2Lのペットボトルに水道水を入れて3-4本用意したものにこれを着けると楽に簡易洗車ができて便利です。部品の精度も高いようでどのペットボトルにつけても水漏れはありません。オススメです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする