エムエフ
エムエフの マスカー/養生シート・養生ボード
エムエフの 養生シート/カバー
エムエフの 養生シート
フェイスガード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60965284
品番
FG001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
色
半透明
幅(m)
1
長さ(m)
30
トラスコ品番
785-0328
材質
ポリエチレンフィルム
質量(kg)
4