OHびっくりバード

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(4枚) 注文コード 60965405 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

ギラギラの揺れた反射で害鳥を寄せ付けません。

対象動物鳥類 仕様M 材質ポリカーボネート(アルミ蒸着)、ポリエチレン 質量(g)6(1個) 直径(Φcm)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60965405
2024-01-16
用途:
カラスよけ
その他業種

リピート購入。カラスには効果が高い、というか、ベランダに配置してから2度とカラスが飛んでこなくなった。スズメには効果がない。スズメは何も気にしていないのか?

対象商品:
60965414
2021-04-05
用途:
カラスがベランダにとまるので、その防止。
その他業種

取り付け以降、カラスがベランダにとまる様子が確認出来ませんので効果大です。

対象商品:
60965405
2018-11-12
用途:
キツツキの穴開け防止用として購入

キツツキが山小屋の屋根庇に穴を開けるため、キツツキが近寄らないように購入しました。リピート購入です。去年は西側、今年は東側に取り付けました。但し、ブリザードで切れるため取り付け紐を強化する必要があります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする