- OHびっくりバード コンパル 60965414

 

- OHびっくりバード コンパル 60965414
- OHびっくりバード コンパル 60965414
- OHびっくりバード コンパル 60965414

OHびっくりバード

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(3枚)
内容量1パック(3枚)注文コード60965414品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

ギラギラの揺れた反射で害鳥を寄せ付けません。

対象動物鳥類仕様L材質ポリカーボネート(アルミ蒸着)、ポリエチレン質量(g)17(1個)直径(Φcm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60965405
2024-01-16
用途: カラスよけ
その他業種

リピート購入。カラスには効果が高い、というか、ベランダに配置してから2度とカラスが飛んでこなくなった。スズメには効果がない。スズメは何も気にしていないのか?

対象商品 : 60965414
2021-04-05
用途: カラスがベランダにとまるので、その防止。
その他業種

取り付け以降、カラスがベランダにとまる様子が確認出来ませんので効果大です。

対象商品 : 60965405
2018-11-12
用途: キツツキの穴開け防止用として購入

キツツキが山小屋の屋根庇に穴を開けるため、キツツキが近寄らないように購入しました。リピート購入です。去年は西側、今年は東側に取り付けました。但し、ブリザードで切れるため取り付け紐を強化する必要があります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする