※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKD02 土間用ポリシート エムエフ 60965415 SKD02 土間用ポリシート エムエフ 60965415

土間用ポリシート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60965415 品番 SKD02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

防水性に優れ、湿気などから内容物を保護します。
使い捨て用途を考慮した低コストの土間養生材です。
リサイクル原紙を使用した環境にやさしいシートです。

半透明 材質ポリエチレン(PE) 厚さ(mm)約0.075(#150) 用途土間、基礎の養生に トラスコ品番785-2169 幅(mm)2000 質量(kg)5.4 全長(m)50
注意
※商品が2つ折りとなっており、広げると2m幅の商品となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする