ビックリバード

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1パック(5枚) 注文コード60965423 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479

ギラギラの揺れた反射で害鳥を寄せ付けません。

対象動物鳥類 仕様L 材質ポリカーボネート(アルミ蒸着)、ポリエチレン 質量(g)17(1個) 直径(Φcm)12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:121

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60965423
2024-03-30
用途:
納屋
卸売・小売業

スズメやカラスに荷物をつつかれておりましたが、
一つ付けましたら、今のところ被害は無いようです。
はっきりとした効果が見えましたら、追加購入予定です

対象商品:
60965423
2021-06-11
用途:
カラスよけ
サービス業

物干し竿に簡単に取り付けられ、風が吹くとクルクル回転し、日差しを反射させます。
カラスの繁殖期に合わせてベランダに置いていたゴミ袋を荒らされていたが、この商品を取り付けて以来、カラスの襲来はなく、現時点では効果ありと判断しています。

対象商品:
60965423
2018-06-25
用途:
鳥よけに使用
有限会社備後金型工業 様

風でゆれて光の色も変わるし、けっこう良いように感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする