萩原工業
萩原工業の ブルーシート・UVシート類
萩原工業の カラーシート
ターピー スノーテックス・スーパークールクロス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
60965546
品番
SNWSP-18100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
色
パールホワイト
厚さ(mm)
0.30
仕様
ハトメなし
トラスコ品番
497-1434
材質
ポリエチレン(PE)
形状
ロールタイプ
質量(kg)
34.2
長さ(m)
100
引張強度
縦950N/5cm、横850N/5cm
呼び寸法(縦×横)(m)
1.8×100
幅(m)
1.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません