#3000オレンジシート 5.4m×7.2m

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60965582 品番OS-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

オレンジ色なので、ブルーシートとの分類分けや、目立つ必要性のある場所での養生に最適です。

形状折りたたみタイプ オレンジ 厚さ(mm)0.22 厚さ#3000 用途機械カバー、養生用シートなど トラスコ品番794-6848 材質ポリエチレン(PE)、ハトメ:ポリエチレン(PE)(内径:12mm) 質量(kg)6 伸度(%)縦19.6、横17.5 引裂強度(N)縦150、横104 耐久性(年)約1 ハトメピッチ(cm)90 引張強度(N/5cm)縦683、横600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-03
用途:
コンバインのシート

コンバイン用のシートに購入しました。自脱6条キャビン無しにはちょうど良いサイズでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする