A-660-5 シート紐 ユタカメイク 60965598 A-660-5 シート紐 ユタカメイク 60965598

シート紐

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 60965598 品番 A-660-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
材質ポリエチレン ブラック 長さ(mm)600 太さ(Φmm)6 用途シート同士を連結する際に。 トラスコ品番778-3876 質量(g)195

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:91

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-02
用途:
支柱の固定
農・林・水産業

やわらかで強度的に強く取扱いが良い。支柱の締め込み強度も満足。また、ネット張りの固定にも使用。腐食性がないので再利用なども可能

2025-02-10
用途:
ブルーシートの固定用
製造業

もう少し耐久性があれば良いと思いますが、この価格としては十分満足です。

対象商品:
60965598
2023-07-07
用途:
防炎シートの設置用
建設業・工事業

使用感として結びやすく、ほつれも少ないので、耐久性もあると思います。

対象商品:
09240725
2023-01-11
用途:
家庭菜園に
その他業種

使用目的に丁度よい長さで、丈夫そうであるが、使って見ないと分からないです。

対象商品:
09240716
2022-08-18
用途:
ベランダに防水シートを張るため
その他業種

今までいろんなビニール紐を使ってきたがすぐボロボロになって交換が面倒だった。これならダントツで長持ちしそう。買ってよかったと思う。

対象商品:
09240725
2020-07-01
用途:
園芸での支柱固定用に使用
その他業種

耐候性もあり、超寿命で且つ値打ちであり、手ごろに使用しています。

対象商品:
09240725
2020-01-15
用途:
農機具の手入れ機械の整備・農作業等
株式会社中央測量 様

安価で製品の機能、品質は特に問題有りませんでした。

対象商品:
60965598
2018-05-01
用途:
養生シートの結束
建設業・工事業

再利用の際汚れが目立たないので長いサイクルで使えそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする