防鳥てぐす

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(2000m) 注文コード60965624 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

支柱から支柱に張るだけの簡単取付。

モノタロウではこんなお得な商品も!
対象動物鳥類 材質ナイロン 質量(g)155 線径(Φmm)約0.25 寸法(cm)H6.5×W7.2×7.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:123

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60965624
2023-02-08
用途:
雀等の追い払い
農・林・水産業

雀等の追い払いに使用、長さが長いのでとても良い商品でした。

対象商品:
60965624
2022-03-03
用途:
カラスの脅しに使用
農・林・水産業

2000mのてぐすは細くて使いやすく、長いので思いっ切り使えるのでありがたいです。
この規格で黒い品物が有れべば購入したいです。

1人が参考にしています
対象商品:
60965624
2021-02-19
用途:
カラス被害防止に
農・林・水産業

カラスは頭がいいのでテグスをくぐって作物を荒らします。
やはり糸よりネットの方が使いやすいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
60965624
2020-08-03
用途:
ミニトマトのカラスよけ
農・林・水産業

やっと収穫出来そうなミニトマトを全て食べられました。
これを張り巡らせたら、被害がなくなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
60965624
2020-10-01
用途:
家庭菜園用
不動産業

落花生のカラスよけとして、使用 → 大丈夫でした、カラスをしっかり防げました。

対象商品:
60965624
2020-06-14
用途:
スズメの脅しに
建設業・工事業

軽く長さも長く格安で前年度に続き購入ししました。とても良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
60965624
2019-07-08
用途:
スイカ・ラッカセイ・トウモロコシなどの鳥よけ
その他業種

鳥よけに、テグスを使用していましたが、再利用には手間もかかるし切れやすく安価安価な商品を探していました。
2000メートルもあって安価ですから気軽に鳥よけにテグスをなれます。
これで、鳥が来ないように・・・・

1人が参考にしています
対象商品:
60965624
2019-08-12
用途:
稲穂の防鳥用

稲穂の防鳥用として張りました。張った段階ですが、太さ・強度共に従来使用していたものと遜色ありません。それでいて購入費は大変節約となりました。収穫までの強度は、今後の確認となります。個人的な希望ですが糸巻きの(ボビン)の両側の外径が今少しあれば糸張り仕事が容易になります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする