ベンチレーターキャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード60965625 品番BRC100W-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

耐候性に優れたASA樹脂を使用し、防虫網も取り外し簡単でメンテナンスも楽です。
ASA樹脂で耐候性良く、カラーも多いです。

材質本体:ASA樹脂、防虫網:ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)65 寸法L1(mm)29 寸法D(Φmm)130 寸法D1(Φmm)98 トラスコ品番819-5887 用途室内の換気のために ホワイト 質量(g)115 寸法A(mm)94 寸法D(mm)98 寸法E(mm)130 寸法B(mm)65 寸法C(mm)29

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする