※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BRC150W-T ベンチレーターキャップ 日動電工 60965652 BRC150W-T ベンチレーターキャップ 日動電工 60965652

ベンチレーターキャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード60965652 品番BRC150W-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

耐候性に優れたASA樹脂を使用し、防虫網も取り外し簡単でメンテナンスも楽です。
ASA樹脂で耐候性良く、カラーも多いです。

材質本体:ASA樹脂、防虫網:ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)94 寸法L1(mm)39 寸法D(Φmm)188 寸法D1(Φmm)149 トラスコ品番819-5890 用途室内の換気のために ホワイト 質量(g)250 寸法A(mm)149 寸法D(mm)149 寸法E(mm)188 寸法B(mm)94 寸法C(mm)39

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする