コンパル
コンパルの 掃除用具
コンパルの ホウキ
コンパルの 化繊ホウキ
すきまもホーキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60965737
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
寸法(cm)
H86×W17×3.5
用途
ガーデン、ベランダ、玄関等の隅々のお掃除に。
トラスコ品番
828-9545
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン、スチールパイプ
質量(g)
240
繰り返し・詰め替え
対応