コンパル
コンパルの 防鳥・防獣用品
コンパルの 鳥おどし・防鳥テープ
ロングパワー 防鳥トルネード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60965764
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
対象動物
鳥類
材質
ポリスチレン、ナイロン
色
シルバー
質量(g)
42
寸法(cm)
H68.5×W3.8×3.5