※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の 間仕切り金物
大型間仕切ポールセット(D40用)片開セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1組
トラスコ品番
759-6171
注文コード
60965792
品番
90NS25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,030
この商品は
トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
機能性、操作性、耐久性に優れています。
セット内容
(サイドポール1本)(押えバー1本)(MGベルト1本)(D40間仕切用ランナー1個)(MGベルト止金具1個)(取手2個)(MGベルト片開用枠1本)
ポール高さ(mm)
2500
質量(kg)
4.8
用途
ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。
適合
D40
トラスコ品番
759-6171
長さ(mm)
2500
注意
※レール、シートは別売です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません