※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の 間仕切り金物
大型間仕切ポールセット(D40用)片開セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
60965808
品番
90NS20N
参考基準価格(税別)
¥27,950
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
機能性、操作性、耐久性に優れています。
セット内容
(サイドポール1本)(押えバー1本)(MGベルト1本)(D40間仕切用ランナー1個)(MGベルト止金具1個)(取手2個)(MGベルト片開用枠1本)
ポール高さ(mm)
2000
用途
ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。
適合
D40
トラスコ品番
759-6162
長さ(mm)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※レール、シートは別売です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。