曜日別特売
1216 A 小径小形ボールベアリング NTN(エヌティーエヌ) 60966115

1216 A 小径小形ボールベアリング NTN(エヌティーエヌ) 60966115
1216 A 小径小形ボールベアリング NTN(エヌティーエヌ) 60966115

A 小径小形ボールベアリング

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内径d(Φmm)80
外径D(Φmm)140
幅B(mm)26
内容量1個注文コード60966115品番1216
参考基準価格(税別)¥16,100販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

軸受の取り付けなどによって生じる軸心の狂いを自動的に調整できます。
アキシアル荷重の大きな用途には適しません。

用途一般産機用トラスコ品番819-7674材質高炭素クロム軸受鋼質量(kg)2径(Φmm)(内輪)80、(外輪)140シールなし使用温度範囲-25~120℃外径D(Φmm)140幅B(mm)26内径d(Φmm)80精度等級JIS B 1514 0級
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする