標高に弱い。
下界しか走らない人のパーツ。
1000m以上からカブリだす。
怖くて山に入れない。
バイクを購入したものの、装着されているスーパートラップがとても煩く、マンションで迷惑をかけると思い、レビューを参考に即購入しました。
結論的には、購入して本当に良かったです。
消音効果は勿論ですが、トルクも良い感じで太くなり(私のバイクの場合)一石二鳥でした。
また、アイドリング時は静かですが、走れば程良い音も楽しめるという、不思議なバッフルです。
4インチスーパーショートが賑やかなので、静かになるかなと購入して見ました。確かに静かになったのですが、低音域がなくなりペチペチと軽い音になってしまった。スーパートラップの音質の良さと引き換えに静けさをえるものです。低速トルクは少し向上しました。
旧型の山のあるインナーバッフルの形状とは相性が良くないのか、取り付けできますが、少し浮くような感じに見える。ディスクよりこの商品が目立ち少し残念。製品自体はとてもしっかりしているので、音質と引き換えに静穏化する方には良いと思います。
元々付いてたマフラーがうるさかった為半信半疑で購入しました。音が少し静かになり低い音が出るようになり大変満足しています。
最初はグラスウールを詰めて消音しようと試みましたが、エンジンをかけてみると、まさかの変化なし。このままではご近所迷惑だと思い、いよいよまともに消音すべくこの商品を購入。結果は、かなり静かになりました。ノーマルマフラーより静かだと思います。スーパートラップの消音に悩んでいる方はこの商品で間違いありません。取り付けも簡単で助かります。