16017 深溝玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) 60966255

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

16017 深溝玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) 60966255
16017 深溝玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) 60966255

深溝玉軸受

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内径d(Φmm)85
外径D(Φmm)130
130
100
110
115
125
140
145
170
180
200
210
225
240
260
280
290
310
220
28
160
150
165
190
幅B(mm)14
シールド形状開放形
開放形
鋼板シールド両側非接触形(ZZ)
止め輪付鋼板シールド両側非接触形(ZZNR)
合成ゴム両側非接触形(LLB)
合成ゴム両側接触形(LLU)
内容量1個注文コード60966255品番16017
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝となっており、ラジアル荷重・両方向のアキシアル荷重または合成荷重を受けることができます。高速回転にも適しています。普通隙間より大きいタイプです。

用途
自動車・産業機全般に
トラスコ品番819-7986材質高炭素クロム軸受鋼質量(g)657径(Φmm)(内輪)85、(外輪)130使用温度範囲-25~120℃外径D(Φmm)130幅B(mm)14内径d(Φmm)85精度等級JIS B 1514 0級シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする