6932ZZ 深溝玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) 60966447

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6932ZZ 深溝玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) 60966447
6932ZZ 深溝玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) 60966447

深溝玉軸受

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内径d(Φmm)160
外径D(Φmm)220
220
100
110
115
125
130
140
145
170
180
200
210
225
240
260
280
290
310
28
160
150
165
190
幅B(mm)28
シールド形状鋼板シールド両側非接触形(ZZ)
鋼板シールド両側非接触形(ZZ)
開放形
止め輪付鋼板シールド両側非接触形(ZZNR)
合成ゴム両側非接触形(LLB)
合成ゴム両側接触形(LLU)
内容量1個注文コード60966447品番6932ZZ
参考基準価格(税別)¥66,200販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

金属のシールド板により両側からシールドされており、防じん性に優れます。

用途
防じん性が要求される高速回転用途など
トラスコ品番819-8201材質高炭素クロム軸受鋼質量(kg)3径(Φmm)(内輪)160、(外輪)220使用温度範囲-25~120℃外径D(Φmm)220幅B(mm)28内径d(Φmm)160精度等級JIS B 1514 0級シールド形状鋼板シールド両側非接触形(ZZ)軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする