曜日別特売
LKP-4502-BS2-A NBK リニアクランパ・ズイ NBK(鍋屋バイテック会社) 60967559

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LKP-4502-BS2-A NBK リニアクランパ・ズイ NBK(鍋屋バイテック会社) 60967559
LKP-4502-BS2-A NBK リニアクランパ・ズイ NBK(鍋屋バイテック会社) 60967559
LKP-4502-BS2-A NBK リニアクランパ・ズイ NBK(鍋屋バイテック会社) 60967559

NBK リニアクランパ・ズイ

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可46日以内出荷とは
内容量1個注文コード60967559品番LKP-4502-BS2-A
参考基準価格(税別)¥353,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

スリムタイプ。
テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。
常時開(Normally Open)タイプです。
空気圧供給時:リニアガイドウェイのレールをクランプします。
空気圧排出時:クランプを開放します。
コンパクト設計。
既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。

保持力(N)3500寸法A(mm)86寸法A1(mm)26寸法A2(mm)66.2寸法B1(mm)78寸法B2(mm)11寸法B3(mm)26寸法E1(mm)15GM10深さ(mm)12.0寸法G1(mm)M5寸法L(mm)46寸法L1(mm)9寸法L2(mm)45質量(kg)1.3材質(本体 )SCr415相当、無電解ニッケルメッキ/(コンタクトセクション)SUJ2相当/(アジャストスクリュー) SUJ2相当/(キャップ) POM/(エアフィルタ) 真鍮制御方式空気圧・常時閉圧力(MPa)(開放圧力) 0.3/(最高使用圧力 )0.65応答時間(秒)max. 0.06寿命(クランプ寿命)500万回使用温度範囲(℃)-10~70仕様(適用レールの呼び) #15~#55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする