※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するねじの呼びNo.6-32UNC
適合レンチSKX-6
寸法L(inch)3/8
内容量1ケース(10個)注文コード60967954品番SETS-#6-32-3/8
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329販売価格(税別)
インチねじのヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト。
頭部高さはすべて1mm(0.04in)以下。
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。
ガス抜き穴つき・ナイロン溶着・クリーン洗浄・特殊梱包など、特殊仕様の商品を製作いたします。