曜日別特売
NU305EAT2X 円筒ころ軸受 NU300形 NTN(エヌティーエヌ) 60969704

NU305EAT2X 円筒ころ軸受 NU300形 NTN(エヌティーエヌ) 60969704
NU305EAT2X 円筒ころ軸受 NU300形 NTN(エヌティーエヌ) 60969704

円筒ころ軸受 NU300形NU305EAT2X

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
この商品は内径など53種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
内径(mm)
25
注文コード
60969704
品番
NU305EAT2X
参考基準価格(税別)¥5,520販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498
幅(mm)
17
外径(mm)
62
内径(mm)
25
軌道輪形状
円筒ころ軸受

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする