曜日別特売
2217SKC3 自動調心玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) 60970062

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自動調心玉軸受

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内径d(Φmm)85
外径D(Φmm)150
幅(mm)36
幅B(mm)36
内容量1個注文コード60970062品番2217SKC3
参考基準価格(税別)¥28,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

軸受の取り付けなどによって生じる軸心の狂いを自動的に調整できます。アキシアル荷重の大きな用途には適しません。アダプターを用いて軸にとりつけます。

用途一般産機用内径d(Φmm)85外径D(Φmm)150幅B(mm)36トラスコ品番819-7692材質高炭素クロム軸受鋼幅(mm)36質量(kg)2径(Φmm)(内輪)85、(外輪)150シールなし使用温度範囲-25~120℃精度等級JIS B 1514 0級
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする