コック付メスシリンダー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60970393 品番 1083
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)¥43,500 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別) アウトレット
¥42,98034,980

コックは内径Φ8mmのチューブと接続可能です。

材質アクリル 容量(mL)5000 高さ(mm)460 目盛100 枝管外径(Φmm)(コック)8 口内径(Φmm)133

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60970375
2021-03-31
用途:
沈殿、ろ過
その他業種

2リットルを購入。ほぼ予想通り、使えてます。若干コックが漏れるのが気になりますが。締め方が悪いのかも。

対象商品:
60970375
2020-11-28
用途:
濾過作業
卸売・小売業

コック部分も洗いやすく、十分使えます。あと5本購入致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メスシリンダーの目盛の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/838_1/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする