曜日別特売
NU2232EG1C3 円筒ころ軸受 NU2200形 NTN(エヌティーエヌ) 60970429

円筒ころ軸受 NU2200形

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は内径など53種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
内径(mm)
160
注文コード
60970429
品番
NU2232EG1C3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥319,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800
幅(mm)
80
外径(mm)
290
内径(mm)
160
軌道輪形状
円筒ころ軸受

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする