02308c サンプラ(R) シーラーRBボトル(角) サンプラテック 60971206 02308c サンプラ(R) シーラーRBボトル(角) サンプラテック 60971206 02308c サンプラ(R) シーラーRBボトル(角) サンプラテック 60971206

サンプラ(R) シーラーRBボトル(角)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(65本) 注文コード 60971206 品番 02308c
参考基準価格(税別)¥68,900 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

シーラーRBをポリエチレンとドライブレンドし、シーラーRB用に開発した成形技術でブロー成型することにより、幾層にも重なりあったバリア層が形成され、内容物の透過を防止します。
軽量で錆びず、衝撃強度が優れています。
炭化水素が酸素等に対して優れたバリアー性能を有します。

容量(L)1 用途塗料、溶剤、接着剤、ガソリン添加剤、農薬、カーワックスの他に香料分野、食品関連分野 材質(本体)シーラーRB、その他 口径(Φmm)30 耐熱温度(℃)約80 材質(パッキン)ポリエチレンハイシート+アルミ箔貼り
注意
※中栓は付属しておりません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60971197
2020-11-28
用途:
混合ガソリンの一時の保存・運搬用として
農・林・水産業

草刈機用の混合ガソリンをこの容器に入れ、さらに、それをリュックサックに入れて山林に向かっています。午前中の作業量にちょうど良い程の混合器が入るので、重宝しています。

2人が参考にしています
対象商品:
60971172
2021-03-08
用途:
樹脂やアセトンの小分け
松本貯水槽総合メンテナンス 様 (建設業・工事業)

現場で少量使う場合に小分けして持参します。
荷物も少なくなり、移動も楽です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする