曜日別特売
4038 サンプルカップ サンプラテック 60971881

 

4038 サンプルカップ サンプラテック 60971881
4038 サンプルカップ サンプラテック 60971881

サンプルカップ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1ケース(1000個)型番4038注文コード60971881品番4038
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ポリエチレン製/ポリプロピレン製/ポリスチレン製のサンプルカップです。材質・容量・形状・用途に合わせてお選びください。

容量(mL)1.8外径(Φmm)17全長(mm)38材質ポリエチレン型番4038
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60971942
2020-05-11
用途: 内視鏡検査時の組織検体を入れています。
とよ山内科クリニック医療・福祉・介護関連業

内視鏡検査時の組織検体を入れるのには丁度良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする