サンプラテック
サンプラテックの バイオ・食品(菌)関連用品
サンプラテックの サンプル採取用品
サンプルカップ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(1000個)
型番
1783
注文コード
60971897
品番
40-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,500
この商品は
型番・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ポリエチレン製/ポリプロピレン製/ポリスチレン製のサンプルカップです。材質・容量・形状・用途に合わせてお選びください。
容量(mL)
1.5
外径(Φmm)
13
全高(mm)
38
材質
ポリプロピレン
型番
1783
仕様
ヘモグロビン測定用です。