オフィスマイン
オフィスマインの 軸付研磨
オフィスマインの ホルダー装着タイプ(バンド)
オフィスマインの ACバンド
とんがりキャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
60971952
品番
TOC060
参考基準価格(税別)
¥8,050
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
幅(mm)
50
粒度
60
内径(mm)
20
仕様
6mm軸グラインダー
トラスコ品番
483-6120
材質
砥材:Z砥粒(#60、#80)、A砥粒(#100〜#150)、C砥粒(#180〜#400)、布
質量(g)
290
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
25000