サンプラテック
サンプラテックの バイオ・食品(菌)関連用品
サンプラテックの サンプル採取用品
サンプルカップ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(2000個)
型番
1785
注文コード
60971976
品番
コニカルカップ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,000
この商品は
型番・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ポリエチレン製/ポリプロピレン製/ポリスチレン製のサンプルカップです。材質・容量・形状・用途に合わせてお選びください。
容量(mL)
0.25
外径(Φmm)
15
全高(mm)
17
材質
ポリスチレン
型番
1785
仕様
生化学自動分析機用です。