オフィスマイン
オフィスマインの 軸付研磨
オフィスマインの ホルダー装着タイプ(バンド)
オフィスマインの ACバンド
とんがりキャップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(50個)
粒度
280
内径(mm)
20
注文コード
60972022
品番
TOC280
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
粒度・内径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
50
粒度
280
内径(mm)
20
仕様
6mm軸グラインダー
トラスコ品番
483-6251
材質
砥材:C砥粒、布
質量(g)
110
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
25000